Compteur d'énergie monophasé 3x80A communiquant MOBDUS RS485 MID

Main media

Caractéristiques principales

  • courant nominal (In) 80 A
  • Type de pôles monophasé
  • courant maximal (Imax) 80 A

Compteur d'énergie électrique monophasé à lecture directe sur 3 départs monophasés indépendants et neutre commun, de calibre 3x80A communiquant en MOBDUS RS485 et certifié MID pour la refacturation énergétique.

 
 

Détails du produit

Découvrez l'offre de compteurs d'énergie hager !
Les compteurs d'énergie sont disponibles dans de nombreuses puissances :
•40 A monophasé
•80 A monophasé
•80 A triphasé
•125 A triphasé
•Jusqu'à 6500 A triphasé grâce à des transformateurs de courants De nombreuses possibilités de communication disponibles :
•Sortie impulsionnelle
•Sortie ModBus RS485
•Sortie Mbus
•Sortie KNX Et pour faciliter le raccordement du Modbus RS485, les compteurs Hager sont disponibles dans 2 versions :
•Câblage sur borne 2 fils
•Câblage sur borne rapide de type RJ45 Avec ces versions, il n'est désormais plus possible de se tromper dans la polarité du câblage !
Les compteurs d'énergie Hager permettent de récupérer les informations de base utiles à l'analyse énergétique d'un réseau électrique :
Tension
•Intensité
•Facteur de puissance
•Puissance active/réactive/apparente (selon version)
•Comptage bidirectionnel (pour les réseaux tels que le photovoltaïque)
•Gestion des tarifs (jusqu'à 8 par la communication)
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Spécificités techniques

Compteur électronique

courant nominal (In)

80 A

tension nominale (Un) N-L

92...276 V

tension nominale (Un) L-L

230...230 V

avec code de blocage

Non

signature EDL40

Non

mesure de la courbe de charge

Non

Type de pôles

monophasé

classe de précision

B

homologation

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion

optique

étalonné

Oui

blocage de retour

Oui

commande tarifaire

interne/externe

type de tarif

multitarif

type d'énergie

puissance active et puissance réactive

type d'interface

modbus

Classe de protection (IP)

IP20

type de compteur

électronique

nombre de positions

9

largeur en nombre de modules

4

fréquence

45...65 Hz

courant maximal (Imax)

80 A

type d'affichage

numérique

adapté à

achat/livraison

Modèle type

mesure directe

Largeur

72 mm

Profondeur

60 mm

Hauteur

92 mm

Type de pose

DRA (DIN-rail adapter)

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.